Produkt und Anwendung
Würth M-CUBE Akku-Technologie: Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI
Der sehr kraftvolle und handliche Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm, zeichnet sich durch die robuste Bauweise und die hohe Lebensdauer des Motors aus. Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus. Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Schrauben, Bohren und Schlagbohren einfach und schnell umgeschaltet werden.
Zum Produkt: https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Akku-Schlagbohrschrauber-ABS-18-POWER-COMBI/14015001030312.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
Art.-Nr. 5701 405 00.
#würth #akkuschlagbohrschrauber #schlagbohrschrauber