Produkt und Anwendung

Bit-Ratsche-Set RW Edition 23-tlg.

16. April 2026

Hochwertiges Bit-Ratsche-Set mit 23 Teilen für vielseitige Anwendungen und präzise Arbeiten

Praktische, hochwertige Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Box und Ratsche mit Reinhold Würth Signatur

  • Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für Stabilität und einfache Reinigung

  • Bitratsche, Steckschlüssel und Bit-Verlängerung aus Chrom-Vanadium-Stahl/ Chrom-Molybdän-Stahl, hochwertige schwarze Oberfläche (verchromt)

Roll-Stop

  • Die äußere Auflagefläche der Steckschlüssel und der Bit-Verlängerung verhindern das Wegrollen

Lieferumfang

  • 1 x Bitratsche mit Reinhold Würth-Signatur

  • 1 x Bit-Verlängerung

  • 6 x Steckschlüssel 1/4 Zoll "Roll-Stop" metrisch Sechskant 6, 8, 10, 11, 12 und 13 mm

  • 1/4 Zoll Bit-Adapter

  • 14 x Bits: Schlitz 5.5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; Innen-Sechskant 3, 4, 5 und 6 mm

ZEBRA Werkzeug in Profiqualität