Produkt und Anwendung

Würth Leitungsroller Heavy Duty

19. Juni 2024

Mit dem neuen Leitungsroller HEAVY DUTY in den Ausführungen 250 V und 400 V bringt Würth eine Innovation auf den Markt. Ergänzend zum bestehenden Sortiment werden die neuen Leitungsroller HEAVY DUTY das neue Highlight im High-End Segment auf dem Markt. Dank K2 und IK10 - auf den gesamten Leitungsroller - ist seine Robustheit herausragend. Feuchtigkeit und Starkregen sind überhaupt kein Problem: dank der patentierten Bauform sind keine Wasseransammlungen an der Frontabdeckung möglich. Außerdem sind die Verschleißteile, wie die Schutzkontakt-Steckdosen und der Drehkurbelgriff, durch das einzigartige Design bestens geschützt. Eine große Trittfläche sorgt für zusätzliche Stabilisierung während dem Auf- und Abwickeln. Durch den ergonomischen 2-Komponenten Tragegriff wir die Traglast effektiv über die gesamte Handfläche verteilt und bietet somit einen hohen Bedienkomfort. Zudem lässt sich der Leitungsroller mittels Klettbändern bzw. Zurrgurten an Baugerüsten abhängen. Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch farblich individualisiert, inkl. Leitungsbeschriftung und Laserung, bestellt werden. Bestmöglicher Schutz vor Diebstahl und Verwechslung.
Zum Kabeltrommelkonfigurator: https://www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=14272

Zur 250 V Version im Onlineshop: https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Kunststoff-Kabeltrommel-250-V-HEAVY-DUTY/14012002110270.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/


Zur 400 V Version im Onlineshop: https://eshop.wuerth.de/Kunststoff-Leitungsroller-CEE-400-V-HEAVY-DUTY-LTGROLL-KST-CEE-H07BQ-F5G25-25M/0774525525.sku/de/DE/EUR/

#leitungsroller #kabeltrommelkonfigurator #innovation