Produkt und Anwendung
WÜRTH AT WORK – Isolierdübel SHARK® ISO
#Isolierdübel #Dämmstoff #Befestigung
Mit dem Isolierdübel SHARK® ISO gelingt die Befestigung von leichten Lasten in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen. Bei Putzschichten 4 mm erfolgt die Verarbeitung dank Bohrspitze und spezieller Geometrie ohne jegliches Vorbohren. Bei bei Putzschichten ≥ 4 mm muss der Putz vorgebohrt werden. Die Befestigung stellt keine Wärmebrücke dar und ist somit eine schnelle und preiswerte Alternative zu aufwendigen Abstandsmontagen. Der SHARK® ISO ist außerdem als Set mit Stockschraube und Abdeckrosette erhältlich, ideal um beispielsweise Regenfallrohre in der Dämmung zu befestigen.
Zum Produkt im Onlineshop: https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Isolierduebel-SHARK-ISO/14014515020105.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/