Produkt und Anwendung
Würth Adventskalender - Limitierte Auflage
Jetzt schnell sein: Holt euch den streng limitierten Adventskalender in eurer Würth Niederlassung!
Art.-Nr. 0965014024
http://www.würth.de/weihnachten
Unser Adventskalender enthält eine hochwertige 24-teilige Werkzeugbox, die perfekt für jede Werkstatt oder den mobilen Einsatz geeignet ist.
Von einer Mini-Bitknarre bis hin zu verschiedenen Schraubendreherbits – dieser Kalender hat alles, was das Herz eines jeden Handwerkers höherschlagen lässt.
- Kompaktes Steckschlüsselsortiment mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Bit-Knarre und Schraubendreher für den Einsatz auf engstem Raum geeignet
- Multi-Steckschlüssel passend für die 5 gängingsten Antriebe, 6-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, Außen-TX
- Kalender mit ausfaltbarem Aufsteller und Lochstanzung zum Hinstellen oder Aufhängen
Inhalt:
1 x Werkzeugbox aus Metall
1 x Mini Bitknarre
1 x Schraubendrehergriff kurz
je 1 x Multi-Steckschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 x 1/4 Zoll Bitadapter 4-kant
je 1 x Bit PH1; PH2
je 1 x Bit TX15; TX20; TX25
je 1 x Bit Innen-6-kant 3; 4 mm
je 1 x Winkelschlüssel Innen-6-kant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
#würth #würthdeutschland #qualität #weihnachten #advent #adventskalender #handwerker #werkzeug