Produkt und Anwendung
Winkelschraubendreher-Satz RW Edition 9-tlg.
Innensechskant mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion
ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität
Winkelschraubendreher in extra langer Ausführung mit Kugelkopf
Kugelkopf ermöglicht Arbeiten unter einem Winkel von bis zu 25°
Innensechskant nach ISO 2936
Chrom-Vanadium-Stahl brüniert und schwarz
Kunststoffhalter mit Reinhold Würth Signatur
Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters
Einfacher Zugriff und schnelle Entnahme der Winkelschraubendreher
Lieferumfang
9 x Winkelschraubendreher: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 und 10 mm
Hinweis
Die Winkelschraubendreher sind in silberfarbiger, matt verchromten Ausführung nachbestellbar
Art.-Nr. 07152026