Produkt und Anwendung

Multitool - RW EDITION

22. April 2024
Weitere Infos & Produkte unter: http://www.wuerth.de/rwww

Vom 22. bis zum 26. April 2024 haben Sie die exklusive Möglichkeit, unser limitiertes Multitool RW Edition zu erwerben. Das Multitool ist der perfekte Begleiter für Outdoor-Abenteur, Campingausflüge, Hobbyprojekte und den täglichen Gebrauch im Haushalt. Alle Werkzeuge sind sicher verriegelbar und ermöglichen ein einfaches einhändiges Entriegeln und Schließen für maximale Benutzerfreundlichkeit. Das Multitool wird mit einer edlen Ledertasche geliefert, zudem bestehen alle Teile des Multitools aus hochwertigem Edelstahl. Das Multitool hat folgende Werkzeuge: eine Spitzzange mit Seitenschneider, eine robuste Wellenschliff-Klinge aus 440A, einen PH2-Schraubendreher, eine stabile Messerklinge aus 440A, einen Dosenöffner mit Abmantler, eine Holzsäge mit MM- und Zoll-Skala, ein Flaschenöffner mit Schraubendreher, eine Feile mit Grob- und Feinhieb sowie eine Ahle.

#wuerth #rwww24 #limitededition #multitool