Produkt und Anwendung
Feinmechaniker Schraubendreher Set - RW EDITION
Vom 22. bis zum 26. April 2024 haben Sie die exklusive Möglichkeit, unser limitiertes Feinmechanik Schraubendreher Set zu erwerben. Der Schraubendrehersatz besteht aus 41 Teilen. Damit ist es perfekt für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten. Dank des 2-Komponenten Schraubendrehergriffs wird das Arbeiten zu einem komfortablen und angenehmen Erlebnis. Dieser Griff sorgt für eine optimale Handhabung und Präzision bei der Arbeit. Zusätzlich bietet die antistatische ESD-Beschichtung einen Schutz vor Entladung und gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Elektrogeräte. Die drehbare Endkappe mit Fingermulde ermöglicht ein optimiertes Arbeiten und eine verbesserte Griffigkeit, was besonders bei feinen Arbeiten von Vorteil ist. Die hochwertige Kunststoffbox ist mit einem innovativen Magnetverschluss ausgestattet, der eine sichere Aufbewahrung der Bits gewährleistet.
#wuerth #rwww24 #limitededition #feinmechanikerschraubenset