Produkt und Anwendung
Der Würth Zargenblitz® - Türzargen sicher transportieren und schnell montieren
Mit dem völlig neuen Produkt Zargenblitz® bringt Würth für den Transport und die Montage von Türzargen jetzt eine Innovation auf den Markt, die im Hinblick auf Zeitersparnis, Effektivität, Sicherheit und Qualität zukunftsweisende Abläufe bietet. Beim Transport und der Montage von Türzargen wird auf der Baustelle in aller Regel mit Zwingen, Keilen und anderen herkömmlichen Werkzeugen gearbeitet, die Passgenauigkeit ist nicht immer gegeben. Mit dem innovativen und patentierten Türzargen-Montagesystem Zargenblitz® werden diese Probleme gelöst. Das neue Werkzeug gewährleistet ein schnelles und hochpräzises Montieren und Einbauen der Zarge, Verformungen werden zuverlässig vermieden und eine exakte Parallelität sichergestellt. Ergonomisch geformte Tragegriffe sorgen dafür, dass die Zarge waagerecht oder senkrecht komfortabel getragen werden kann. Erfunden wurde der Zargenblitz® von Schreinermeister Andreas Stauf. Er kannte aus der Praxis die Probleme um die Zargenstabilisierung und den Einbauprozess und suchte nach einer effizienten und visionären Lösung. Die fand er, und gemeinsam mit Würth wurde aus den ersten Anfängen und Versuchen ein innovatives Aluminiumprodukt entwickelt und jetzt auf den Markt gebracht.
Zum Produkt: https://eshop.wuerth.de/Tuerfutter-Montagewerkzeug-ZARGENBLITZ-TRFTRWZG-ZARGENBLITZ/0695965110.sku/de/DE/EUR/
Art.-Nr.: 0695 965 110
#zargenblitz #türzargen #schreiner #zarge #innovation