Produkt und Anwendung

Baukreissäge BKS 450 - Für extreme Anforderungen auf der Baustelle

31. Juli 2024
Zum Produkt im Onlineshop: https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Bau-Tischkreissaege-BKS-450/14015004120604.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/

Ein absoluter Gamechanger für extreme Anforderungen auf der Baustelle!

Entdecke die Baukreißsäge BKS 450 von Würth, die höchste Präzision und außergewöhnliche Funktionalität vereint.

Die Tischplatte aus robustem Stahl mit einer Aluminium-Tischeinlage und abklappbarer Tischverlängerung ist die perfekte Lösung für jedes Projekt.

Dank der integrierten Späneabsaugung bleibt Ihr Arbeitsplatz sauber.

Mit den zwei Kranösen ist der Transport per Kran kinderleicht und mühelos.

Der abklappbare Längsanschlag mit Schnellarretierung und die wendbare Aluminium-Anschlagsleiste bieten höchste Präzision und Flexibilität bei jedem Schnitt.

Die Säge verfügt zudem über einen Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre, was präzise Schnitte in jedem Winkel ermöglicht.

Das Hartmetall-Sägeblatt mit einem Durchmesser von 450 mm garantiert kraftvolle und genaue Schnitte, die keine Wünsche offenlassen.

Der erhöhte Korrosionsschutz durch Vollverzinkung sorgt für eine lange Lebensdauer und unvergleichbare Robustheit.

Der leistungsstarke Elektro-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser bietet maximale Sicherheit und zuverlässige Leistung. Die hohe Standsicherheit gewährleistet Verlässlichkeit in jeder Situation.

Nutze jetzt die Baukreissäge BKS 450 und erlebe Sicherheit, Qualität und Effizienz in einem.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet:

https://www.wuerth.de/web/de/awkg/loesungen_und_systeme/master_maschinen/flottenmanagement.php

#Würth #BPM #Baukreissäge